すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KB-31

品名 : 300ml 衣類用酸素系漂白剤(ワイドハイター/スプレー)

仕様

メーカー花王商品名ワイドハイターPROラク泡スプレー
仕様本体内容量300ml
成分過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、泡調整剤液性酸性
使用量の目安泡がシミや汚れをおおう程度用途食べ物、飲み物、血液(水洗い後に)、汗等のシミの漂白および部分除菌・抗菌
ワキの汗ジミ、エリそで汚れ、血液、食べこぼしに。
漂白・抗菌効果(部分用)もプラスします。
手強いシミにラク泡スプレーです。
色柄物にも安心な酸素系漂白剤のスプレータイプです。
ツンとしないやさしい香り
販売価格

415(税抜)/ 457円(税込)

カタログ価格

415円(税抜)/457円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/06/13 11:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2140ページ
バリエーション一覧
EA922KB-31 300ml 衣類用酸素系漂白剤(ワイドハイター/スプレー)
EA922KB-32 [EA922KB-31用] 300ml 詰替用
その他関連
関連商品EA922KB-32 : [EA922KB-31用] 300ml 詰替用
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2140ページ
  • エスコ便利カタログ2141ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top