すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997VB-7

品名 : 500x1000x50mm ウレタンボード(レベル調整用)

仕様

メーカーアカギ型番A10643-0199
用途配管のレベル調整、機器類の架台、冷暖房ユニットの共通架台などの断熱を必要とする場所に使用できますサイズ500×1000mm
厚み50mm密度320kg/m3(中荷重用)
材質硬質ウレタン
レベル調整用のウレタンボード。
販売価格

61,600円(税抜)/ 67,760円(税込)

カタログ価格

61,600円(税抜)/67,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 01:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1129ページ1413ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997VB-1 500x1000x10mm ウレタンボード(レベル調整用)
    EA997VB-2 500x1000x15mm ウレタンボード(レベル調整用)
    EA997VB-3 500x1000x20mm ウレタンボード(レベル調整用)
    EA997VB-4 500x1000x25mm ウレタンボード(レベル調整用)
    EA997VB-5 500x1000x30mm ウレタンボード(レベル調整用)
    EA997VB-6 500x1000x40mm ウレタンボード(レベル調整用)
    EA997VB-7 500x1000x50mm ウレタンボード(レベル調整用)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA997VB-3
    • 画像はEA997VB-3
    • エスコ便利カタログ1128ページ
    • エスコ便利カタログ1129ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top