すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903SD-1A

品名 : 0.81m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーピカコーポレイション(PiCa)型番FRP-SL09
最大使用荷重100kgf材質支柱:FRP
ステップ:アルミ合金
天板高さ0.81m天板寸法260×162mm
はしご全長1.74m段数3
踏みざん幅43mm折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm485×170×895
設置寸法(W)×(D)mm484×683重量(kg)5.8
耐電圧35,000Vの絶縁性に優れたはしご兼用脚立
販売価格

33,400(税抜)/ 36,740円(税込)

カタログ価格

33,400円(税抜)/36,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 09:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0224ページ

代替品

EA903SD-2A
  • 品番

    EA903SD-2A

  • コメント

    サイズご確認下さい

バリエーション一覧
EA903SD-1A 0.81m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製)
EA903SD-2A 1.10m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製)
EA903SD-3A 1.39m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製)
その他関連
オプションEA925P-20 : 250x160x100mm 脚立用小物袋
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA903SD-4Aです
  • 踏みざん

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ224ページ
  • エスコ便利カタログ225ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top