すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903SD-2A

品名 : 1.10m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製)

仕様

メーカーピカコーポレイション(PiCa)型番FRP-SL12
最大使用荷重100kgf材質支柱:FRP
ステップ:アルミ合金
天板高さ1.10m天板寸法260×162mm
はしご全長2.35m段数4
踏みざん幅43㎜折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm540×170×1200
設置寸法(W)×(D)mm537×861重量(kg)6.8
耐電圧35,000Vの絶縁性に優れたはしご兼用脚立
販売価格

40,900(税抜)/ 44,990円(税込)

カタログ価格

40,900円(税抜)/44,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/23 09:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0224ページ
バリエーション一覧
EA903SD-1A 0.81m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製)
EA903SD-2A 1.10m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製)
EA903SD-3A 1.39m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製)
その他関連
オプションEA925P-20 : 250x160x100mm 脚立用小物袋
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ224ページ
  • エスコ便利カタログ225ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top