すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903XB-180

品名 : 1.80m/6段 作業台(手すり付/折畳式)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
こちらの商品はお客様組み立て品です。
工場・倉庫作業に最適なロングセラーの作業用踏台

仕様

※注意※【お客様組立品】※注意※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
最大使用荷重150kg天板サイズ500×500mm
天板高さ1.8m段数6
重量27.7kg全高2.7m
折りたたみサイズ(L×W×H)3000×650×910mm踏みざん幅125mm
設置寸法(W)×(D)mm655×1644
後脚部には車輪がついています。(φ100mm)
アルミ合金製
後脚部に車輪を取りつけていますので、 前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっています。
収納・運搬はコンパクトに折畳むことができるので収納運搬もスペースを取りません。
本体はグラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施しています。
アイコン
販売価格

175,100(税抜)/ 192,610円(税込)

カタログ価格

175,100円(税抜)/192,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/15 16:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1819ページ

代替品

EA903BD-34A
  • 品番

    EA903BD-34A

  • コメント

    天板高さ1.75m/全高2.8m/手摺付

バリエーション一覧
EA903XB-120 1200mm/4段 (手すり付)踏台
EA903XB-150 1.50m/5段 作業台(手すり付/折畳式)
EA903XB-180 1.80m/6段 作業台(手すり付/折畳式)
EA903XB-210 2.10m/7段 作業台(手すり付/折畳式)
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1818ページ
  • エスコ便利カタログ1819ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top