すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA903XD-120

品名 : 600x340mm/1.2m/3段 作業台

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

最大使用荷重150kg天板サイズ600×340mm
天板高さ1.2m設置寸法600(W)×820(D)mm
段数3踏みざん幅240mm
踏みざん間隔400mm材質アルミ合金
重量13.0kg
工場・倉庫作業に最適なロングセラーの作業用踏台
グラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施した軽くてガッチリ安定した作業台です。
下部の接続稈は偏荷重による足元からの変形を起こしにくい構造となっています。
アイコン
販売価格

84,600円(税抜)/ 93,060円(税込)

カタログ価格

84,600円(税抜)/93,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/28 10:46現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1771ページ
バリエーション一覧
EA903XD-60 600x340mm/0.6m/2段 作業台
EA903XD-80 600x340mm/0.8m/2段 作業台
EA903XD-90 600x340mm/0.9m/3段 作業台
EA903XD-120 600x340mm/1.2m/3段 作業台
EA903XD-130 300x340mm/1.2m/4段 作業台
その他関連
オプションEA903XD-200 : 踏台用背面キャスター(2個)
部品EA903XD-201 : 作業台用端具(4個セット)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 踏みざん幅

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1770ページ
  • エスコ便利カタログ1771ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top