すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA903XD-201

品名 : 作業台用端具(4個セット)

仕様

サイズ(W×D×H)mm31×70×28材質ポリオレフィン系エラストマー
重量(g)22(1個)入数4個(左右無し)
付属ネジトラスタッピングねじ(M6×12)×4個
※端具の取り付け・取り外しには下記工具をご用意ください。
・インパクトドライバー
・φ5.0mmドリル
・プラスドライバー
販売価格

4,260円(税抜)/ 4,686円(税込)

カタログ価格

4,260円(税抜)/4,686円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 11:38現在)

更新
商品入数4販売単位St
カタログページ1769ページ1771ページ
その他関連
本体EA903XD-1 : 600x340mm/0.3m 作業台(アルミ製)
本体EA903XD-60 : 600x340mm/0.6m/2段 作業台
本体EA903XD-80 : 600x340mm/0.8m/2段 作業台
本体EA903XD-90 : 600x340mm/0.9m/3段 作業台
本体EA903XD-120 : 600x340mm/1.2m/3段 作業台
本体EA903XD-130 : 300x340mm/1.2m/4段 作業台
本体EA903XE-60 : 600x340mm/0.6m/2段 作業台(左手すり付)
本体EA903XE-80A : 600x340mm/0.8m/2段 作業台(左手すり付)
本体EA903XE-90A : 600x340mm/0.9m/3段 作業台(左手すり付)
本体EA903XF-60A : 600x340mm/0.6m/2段 作業台(右手すり付)
本体EA903XF-80A : 600x340mm/0.8m/2段 作業台(右手すり付)
本体EA903XF-90 : 600x340mm/0.9m/3段 作業台(右手すり付)
本体EA903XG-60 : 600x340mm/0.6m/2段 作業台(両手すり付)
本体EA903XG-80 : 600x340mm/0.8m/2段 作業台(両手すり付)
本体EA903XG-90 : 600x340mm/0.9m/3段 作業台(両手すり付)
本体EA903XH-60 : 600x340mm/0.6m/2段 作業台(3方手すり付)
本体EA903XH-80 : 600x340mm/0.8m/2段 作業台(3方手すり付)
本体EA903XH-90 : 600x340mm/0.9m/3段 作業台(3方手すり付)
ウェブカタログ画像
  • 側面
  • 底面内側
  • 底面外側

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1768ページ
  • エスコ便利カタログ1769ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top