すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA905DB-2

品名 : 0.64-0.98m 足場台(調整脚付)

仕様

最大使用荷重100kgf天板高さ0.64~0.98m
天板サイズ280×1290mm段数3
踏みざん幅46.2mm折りたたみサイズ430(W)×1390(D)×130(H)mm
設置寸法429~514(W)×1744~1923(D)mm材質アルミ合金
重量7.9kg
脚の長さを調整できる3段足場台
4mm単位で脚の長さが調整できます。
脚伸縮により段差での作業も可能です。
現場での作業はもちろん洗車や窓拭き時もご使用できます。
販売価格

38,500(税抜)/ 42,350円(税込)

カタログ価格

38,500円(税抜)/42,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/08/31 16:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1774ページ
バリエーション一覧
EA905DB-1 0.50-0.69m 足場台(調整脚付)
EA905DB-2 0.64-0.98m 足場台(調整脚付)
EA905DB-4 1.07-1.40m 足場台(調整脚付)
その他関連
部品EA905DA-10 : はしご・足場用端具(4個セット/L2個+R2個)
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅
  • 収納時
  • A:640~980㎜\nB×C:280×1290㎜\nD×E:429~514×1744~1923㎜
  • エスコ便利カタログ1774ページ
  • エスコ便利カタログ1775ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top