すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA905DF-102

品名 : [EA905DF-101/111用] 連結ブリッジ

仕様

EA905DF-101用連結ブリッジ
(足場台別売)
重量7.8kg全長1500mm
440mm
販売価格

47,000(税抜)/ 51,700円(税込)

カタログ価格

47,000円(税抜)/51,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/09 07:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1773ページ
バリエーション一覧
EA905DF-102 [EA905DF-101/111用] 連結ブリッジ
EA905DF-103 [EA905DF-101/111用] 補助手すり
EA905DF-104 [EA905DF-101用] 連結手すり(ブリッジ部)
EA905DF-105 [EA905DF-101用] はしご
EA905DF-106 [EA905DF-101用] ポール
その他関連
本体EA905DF-101 : 1100x1785x1140-1750mm 移動式室内足場台
本体EA905DF-111 : 1000x1860x 675- 868mm 移動式室内足場台
ウェブカタログ画像
  • ●連結箇所\n※画像は連結ブリッジを4枚使用した場合です。
  • エスコ便利カタログ1772ページ
  • エスコ便利カタログ1773ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top