すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA905DF-105

品名 : [EA905DF-101用] はしご

仕様

EA905DF-101用 1140~1750mmはしご
(足場台別売)
重量8.0kg伸長1140~1750mm
570mm
販売価格

76,000(税抜)/ 83,600円(税込)

カタログ価格

76,000円(税抜)/83,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/09 08:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1773ページ
バリエーション一覧
EA905DF-102 [EA905DF-101/111用] 連結ブリッジ
EA905DF-103 [EA905DF-101/111用] 補助手すり
EA905DF-104 [EA905DF-101用] 連結手すり(ブリッジ部)
EA905DF-105 [EA905DF-101用] はしご
EA905DF-106 [EA905DF-101用] ポール
その他関連
本体EA905DF-101 : 1100x1785x1140-1750mm 移動式室内足場台
ウェブカタログ画像
  • ●連結箇所\n※画像は伸縮式はしごを1台使用した場合です。
  • エスコ便利カタログ1772ページ
  • エスコ便利カタログ1773ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top