すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA905DF-23

品名 : 105-141cm 足場台(調整脚付・手掛かり棒付)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

最大使用荷重150kg天板高さ(m)1.05~1.41
天板サイズ(W)×(D)mm500×1545段数4
踏みざん幅60mm折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm870×1720×250
設置寸法(W)×(D)mm795~883×2396~2623材質アルミ合金
重量(kg)21.4
キャスター付きの脚伸縮式4段足場台
20mmピッチで脚の長さが調整できます。
φ50mmキャスター付(片側2輪)
スライド式手がかり棒4本付
回転しないので狭い場所でのセットアップ時に便利
仮設工業会認定品
販売価格

128,900円(税抜)/ 141,790円(税込)

カタログ価格

128,900円(税抜)/141,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 08:57現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1774ページ
バリエーション一覧
EA905DF-21 50- 69cm 足場台(調整脚付)
EA905DF-22 72-108cm 足場台(調整脚付)
EA905DF-23 105-141cm 足場台(調整脚付・手掛かり棒付)
その他関連
オプションEA905DF-61 : 足場台用 アウトリガー
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像は5段です。
  • ※代表画像\n画像は5段です。
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1774ページ
  • エスコ便利カタログ1775ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top