すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA905DJ-0.5

品名 : 0.55m 足場台(アルミ製)

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番PXGV507FK
最大使用荷重100kg天板高さ(m)0.55
天板サイズ(W)×(D)mm300×651段数2
踏みざん幅40mm設置寸法(W)×(D)mm407×1008
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm407×696×175材質天板・支柱・踏桟・補強桟:アルミ合金
金具類:スチール
支柱端具:エラストマー
足裏感知板:塩ビ
重量(kg)4.2
コンパクトな折りたたみ式
天板両端に転落予防プレート付
販売価格

13,800円(税抜)/ 15,180円(税込)

カタログ価格

13,800円(税抜)/15,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 15:43現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1773ページ
バリエーション一覧
EA905DJ-0.5 0.55m 足場台(アルミ製)
EA905DJ-1 0.55m 足場台(アルミ製)
EA905DJ-2 0.80m 足場台(アルミ製)
その他関連
オプションEA903BL-24 : 簡易アウトリガー(1組)
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1772ページ
  • エスコ便利カタログ1773ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top