すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA905EA-90

品名 : 0.87m/4段 セーフティーステップ

工具トレー付安全バーで便利×安定!高耐荷重×幅広ステップの安全設計!

仕様

脚立高さ(m)0.87設置時高さ(m)1.57
設置寸法(W×D)mm540×1100収納サイズ(W×D×H)mm540×120×1390
天板サイズ350×220mm踏みざん(mm)220
段数4最大使用荷重170kg
材質アルミ合金製重量(kg)9.07
安全バーが回転することより、安全性を高めます。
この特徴のおかげで、高所での作業がより安全に感じられます。
安全バー上部に工具トレーがあります。
工具トレーに携帯・ハンマー・ドリルやその他工具など
必要なものを置くことにより効率よく作業することができます。
航空機にも使用されている軽量アルミニウムで作られており、ステップ一つ一つが安全で滑りにくいです。
ステップが幅広なので、はしごではなく階段を上がっているように感じられます。
コンパクトなデザインなので、小規模の作業に適しています。
持ち運びや収納に便利な折りたたみ式
転倒防止の足ゴム付き
アイコン
販売価格

38,200円(税抜)/ 42,020円(税込)

カタログ価格

38,200円(税抜)/42,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 38

(2026/09/29 12:39現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0057ページ1766ページ

代替品

EA905EB-90
バリエーション一覧
EA905EA-46 0.45m/2段 セーフティーステップ
EA905EA-68 0.65m/3段 セーフティーステップ
EA905EA-90 0.87m/4段 セーフティーステップ
ウェブカタログ画像
  • 安全バー付でバランスがとりやすく安定した昇降が可能\n※画像は3段
  • 工具トレー付き\n作業効率アップに
  • しっかり踏み込める幅広ステップ
  • 折りたたみ①\n※画像は3段
  • 折りたたみ②\n※画像は3段
  • 安全バーが回転することより、安全性を高めます。\nこの特徴のおかげで、高所での作業がより安全に感じられます。
  • 足ゴム
  • ステップ幅
  • バリエーション

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ56ページ
  • エスコ便利カタログ57ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top