すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA905EB-109

品名 : 1.09m/5段 セーフティーステップ

移動に便利なキャスター付!緩やか傾斜×幅広ステップで抜群の安定感!

仕様

脚立高さ(m)1.09最大使用荷重136kg
段数5設置時高さ(m)1.71
設置寸法(W×D)mm510×890収納サイズ(W×D×H)mm510×100×1570
天板サイズ360×230mm踏みざん(mm)230
材質アルミ合金製(耐食材質)重量(kg)14.01
快適さを追求して設計されています。
階段を上り下りしているかのように感じられるデザインになっています。
手をそえてバランスがとりやすい安全バー付きで安心して作業できます。
しっかり踏み込める幅広ステップで脚にゴムも付いているので、滑りやすい場所での作業に役立ちます。
安全バ―上部には作業時に便利な工具トレー付き。
持ち運びや収納に便利な折りたたみ式。
アイコン
販売価格

55,100円(税抜)/ 60,610円(税込)

カタログ価格

55,100円(税抜)/60,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/09/29 13:31現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1766ページ
バリエーション一覧
EA905EB-45 0.46m/2段 セーフティーステップ
EA905EB-68 0.68m/3段 セーフティーステップ
EA905EB-90 0.91m/4段 セーフティーステップ
EA905EB-109 1.09m/5段 セーフティーステップ
ウェブカタログ画像
  • 安全バー付でバランスがとりやすく安定した昇降が可能\n※画像は3段です
  • しっかり踏み込める幅広ステップ
  • 工具トレー付き\n作業効率アップに
  • 移動に便利なキャスター付
  • 折りたたみ①\n※画像は3段です
  • 折りたたみ②\n※画像は3段です

商品動画

  • エスコ便利カタログ1766ページ
  • エスコ便利カタログ1767ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top