すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA905EC-20

品名 : [EA905EC-4A-5A-6A用] ブラケット(1組)

仕様

材質アルミ合金重量(kg)0.36
入数1組(2個)
EA905EC-4A、-5A、-6Aをそれぞれ2台の脚立に分離させて、足場台や作業台として使用できます。
【足場として使用する際の注意事項】
・はしごの耐荷重に関わらず、足場板の耐荷重を超えないでください
・2台に分離した状態ではそれぞれ単体の脚立としての使用はできません
・足場板は第3段目までを立ち作業用のプラットフォームとして使用してください
 第3段目より上で使用する場合は、作業台としてのみ使用可能であり、立たないでください
・足場板にストッパーやフックがついていない場合、 板の両端の支点から最低15cm・
 最大30cm延長させて設置し、張り出した端には決して立たないでください
・はしごを再組立てする際は、外側の段(ステップ)が外向きになるように設置してください
【ブラケットの取付手順】
1.はしごを最短の状態にします。
 はしごの外側のロック機構を外して、外側はしご部を内側はしご部から完全に取り外します。
 内側はしご部はそのまま保管しておいてください。
 これが2つある脚立の1つ目になります。

2.ブラケットを1つ目の外側はしご部の上部に挿入します。
 ブラケットの突起が外側を向くようにしてください。
 外側ロック機構を再度ロックし、もう一方の外側はしご部についても同様に行います。

3.2つの脚立を適切な間隔で設置し、幅約25~30cmのOSHA規格に準拠した板(別売り)を 
 その間に渡します。板は希望する高さに設置してください。
販売価格

4,710円(税抜)/ 5,181円(税込)

カタログ価格

4,710円(税抜)/5,181円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/02 09:11現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ1765ページ
その他関連
本体EA905EC-4A : 2.3m 梯子兼用脚立(伸縮式)
本体EA905EC-5A : 2.9m 梯子兼用脚立(伸縮式)
本体EA905EC-6A : 3.5m 梯子兼用脚立(伸縮式)
本体EA905EC-4B : 2.3m 梯子兼用脚立(伸縮式)
本体EA905EC-5B : 2.9m 梯子兼用脚立(伸縮式)
本体EA905EC-6B : 3.5m 梯子兼用脚立(伸縮式)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1764ページ
  • エスコ便利カタログ1765ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top