すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA905MC-1

品名 : 1.0m 足場板(アルミ製)

軽量で作業効率が上がるアルミ製長尺足場板

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番ALT-10CG
最大使用荷重120kg全長1m
240mm高さ36mm
支持点数2重量2.5kg
仮設工業会認定品
アルミ合金製
片面使用
裏面両端に滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます
表面はスリップを防止するバーリング加工を採用
厚み36mmを採用し、体感強度が向上しました
アイコン
販売価格

6,940(税抜)/ 7,634円(税込)

カタログ価格

6,940円(税抜)/7,634円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/04/01 02:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1775ページ
バリエーション一覧
EA905MC-1 1.0m 足場板(アルミ製)
EA905MC-2 2.0m 足場板(アルミ製)
EA905MC-3 3.0m 足場板(アルミ製)
EA905MC-4 4.0m 足場板(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA905MC-3です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1774ページ
  • エスコ便利カタログ1775ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top