すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA905MP-1

品名 : 2.0mx400mm 足場板(アルミ製)

仕様

メーカーピカコーポレイション(PiCa)型番STSG-204
全長2m支持点数2
重量11.6kg400mm
最大使用荷重150kg
アルミ合金製
表面はプレス式ノンスリップ加工
裏面にビード(滑り止めゴム)付き
アイコン
販売価格

89,700(税抜)/ 98,670円(税込)

カタログ価格

89,700円(税抜)/98,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/24 13:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1824ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1824ページ
  • エスコ便利カタログ1825ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top