すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA905MP-10

品名 : 2.0mx400mm 足場板(アルミ製/両面使用型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーピカコーポレイション(PiCa)型番STHD-204
全長2m支持点数2
重量11.2kg400mm
最大使用荷重200kg
アルミ合金製
スタンション取付け部分を強化
表面はショットブラストによるノンスリップ加工
両面使用可能
アイコン
販売価格

67,900(税抜)/ 74,690円(税込)

カタログ価格

67,900円(税抜)/74,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/03 08:40現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA905MP-10 2.0mx400mm 足場板(アルミ製/両面使用型)
EA905MP-11 3.0mx400mm 足場板(アルミ製/両面使用型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top