すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA526VA-114

品名 : 0-114mm/ 70mm クランプ(重作業用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

スピンドル径7/8”(22mm)材質鍛造鉄
重量4.5kg
重作業用の頑丈なクランプ
スピンドル後部の四角軸は、レンチによる締め付けにも対応しています。
販売価格

25,600円(税抜)/ 28,160円(税込)

カタログ価格

25,600円(税抜)/28,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 00:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0093ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA526SM-5
    • 品番

      EA526SM-5

    • コメント

      仕様ご確認下さい

    バリエーション一覧
    EA526VA-37 0- 37mm/ 28mm クランプ(重作業用)
    EA526VA-56 0- 48mm/ 40mm クランプ(重作業用)
    EA526VA-60 0- 60mm/ 44mm クランプ(重作業用)
    EA526VA-86 0- 86mm/ 60mm クランプ(重作業用)
    EA526VA-114 0-114mm/ 70mm クランプ(重作業用)
    EA526VA-140 0-140mm/ 80mm クランプ(重作業用)
    EA526VA-165 0-165mm/ 86mm クランプ(重作業用)
    EA526VA-216 0-216mm/ 92mm クランプ(重作業用)
    EA526VA-260 0-260mm/100mm クランプ(重作業用)
    EA526VA-310 0-310mm/108mm クランプ(重作業用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 重作業用の頑丈なクランプ
    • スピンドル後部の四角軸は、レンチによる締め付けにも対応しています。
    • クランプ範囲:0ー114mm   口の深さ :70mm\nスピンドル径:7/8”(22mm)
    • エスコ便利カタログ92ページ
    • エスコ便利カタログ93ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top