すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA995AA-138A

品名 : 495mm 自動開閉折り畳み傘(ブラック/晴雨兼用)

仕様

サイズ親骨:約495mm
折りたたみ時:約255mm
重量約250g
材質ポンジ(ポリエステル)、アルミ、グラスファイバー 他カラーブラック
晴雨兼用
遮光率100%
遮熱指数S35以上
UVカット率99.9%
ワンタッチで操作できる自動開閉機能付き
傘の面ファスナー部分は劣化しにくく、毛が付きにくいタイプを採用
販売価格

5,020円(税抜)/ 5,522円(税込)

カタログ価格

5,020円(税抜)/5,522円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 00:26現在)

更新
商品入数1販売単位本
ウェブカタログ画像
  • ※本商品はブラックです
  • ※本商品はブラックです
  • ※本商品はブラックです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top