すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA905P-144

品名 : 0.88-1.19cm 足場台(調整脚・手すりわく付)

仕様

メーカーピカコーポレイション(PiCa)型番DXZ-91209 ※ESCOオリジナルセット品
天板高さ0.88m~1.19m段数4段
天板サイズ500×950mm最大使用荷重100kg
踏みざん幅43mm設置寸法666mm~722mm×1519~1708mm
折りたたみサイズ666mm×1010mm×191mm手すり設置高さ900mm
材質アルミニウム合金
※支柱・天板はアルマイト加工
重量19.5kg
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。
天板幅500mmで広い作業スペースを確保します。
横さん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで、簡単に伸縮できます。
両側手すり枠付きで高い安全性を確保できます。
アイコン
販売価格

127,700円(税抜)/ 140,470円(税込)

カタログ価格

127,700円(税抜)/140,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 08:28現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA905P-43 0.61-0.92cm 足場台(調整脚・セーフティーガード付)
EA905P-44 0.88-1.19cm 足場台(調整脚・セーフティーガード付)
EA905P-143 0.61-0.92cm 足場台(調整脚・手すりわく付)
EA905P-144 0.88-1.19cm 足場台(調整脚・手すりわく付)
その他関連
部品EA905P-45 : [EA905P-43,-44用] 手すりわく
ウェブカタログ画像
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。
  • 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。
  • 横さん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで、簡単に伸縮できます。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top