すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA905P-2A

品名 : 0.60-0.91m/420mm 足場台(アルミ製)

仕様

メーカーピカコーポレイション(PiCa)型番DXJ-W6908A
天板高さ(m)0.60~0.91段数3
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm540×180×890設置寸法(W)×(D)mm537~593×1230~1419
天板サイズ420×825mm踏ざん幅43mm
重量(kg)8.3最大使用荷重100kg
材質アルミニウム合金
脚の長さを調整できます。
かがまずに立ったまま伸縮できます。
アイコン
販売価格

39,200(税抜)/ 43,120円(税込)

カタログ価格

39,200円(税抜)/43,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/07/02 03:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1824ページ
バリエーション一覧
EA905P-1A 0.60-0.91m/300mm 足場台(アルミ製)
EA905P-2A 0.60-0.91m/420mm 足場台(アルミ製)
EA905P-3A 0.87-1.18m/300mm 足場台(アルミ製)
EA905P-4A 0.87-1.18m/400mm 足場台(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1824ページ
  • エスコ便利カタログ1825ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top