すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA910EA-26.5A

品名 : 26.5cm 静電気帯電防止作業靴

仕様

メーカーミツウマ商品名エレクリヤ P2000
サイズ26.5cmカラーホワイト
材質アッパー:PU
ソール:PU
重量540g(両足)
クリーンルーム対応 静電気帯電防止靴
清潔性が求められる環境に幅広く対応しています。
適度なクッションと、軽量で柔軟性があるポリウレタン底
甲被には発塵性が少なく、屈曲性・洗濯耐久性に優れるウレタン人工皮革を使用
足蒸れ軽減仕様
洗濯可能 (※ネット袋に数足ずつ小分けにしてタンブラー式で洗浄液温度は60℃以下を厳守してください。)
JIS T8103準拠(0.1MΩ≦R≦100MΩ)
日本製
販売価格

6,940(税抜)/ 7,634円(税込)

カタログ価格

6,940円(税抜)/7,634円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/23 09:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0706ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA910EA-24A 24.0cm 静電気帯電防止作業靴
    EA910EA-24.5A 24.5cm 静電気帯電防止作業靴
    EA910EA-25A 25.0cm 静電気帯電防止作業靴
    EA910EA-25.5A 25.5cm 静電気帯電防止作業靴
    EA910EA-26A 26.0cm 静電気帯電防止作業靴
    EA910EA-26.5A 26.5cm 静電気帯電防止作業靴
    EA910EA-27A 27.0cm 静電気帯電防止作業靴
    EA910EA-28A 28.0cm 静電気帯電防止作業靴
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 底面
    • エスコ便利カタログ706ページ
    • エスコ便利カタログ707ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top