すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA910EF-26.5

品名 : 26.5cm 静電気帯電防止作業靴

仕様

メーカーミツウマ商品名セーフテック PW7050
サイズ26.5㎝カラーホワイト(ソール:ホワイト×グリーン)
耐圧迫性荷重10kN材質ソール:PU二層
アッパー:PU人工皮革
先芯:樹脂製
重量約750g(両足)
低発じん性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴
一般クリーンルーム、製造機械のメンテナンスなどに
アウトソールを硬く、ミッドソールを柔らかくした二層構造のポリウレタン底搭載。
軽量で柔軟性があり、クッション性・耐摩耗性に優れています。
甲被には発塵性が少なく、屈曲性・洗濯耐久性に優れるウレタン人工皮革を採用。
指先の圧迫感にも配慮した樹脂製先芯(JIS T8101S級相当)を搭載、爪先をしっかりと保護します。
洗濯可能 (※ネット袋に数足ずつ小分けにしてタンブラー式で洗浄液温度は60℃以下を厳守してください。)
静電気帯電防止性能:JIS T8103準拠(0.1MΩ≦R≦100MΩ)
日本製
販売価格

13,000(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/23 09:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0706ページ

代替品

EA910EA-26.5A
  • 品番

    EA910EA-26.5A

  • コメント

    変更点:デザイン、重量など

バリエーション一覧
EA910EF-26.0 26.0cm 静電気帯電防止作業靴
EA910EF-26.5 26.5cm 静電気帯電防止作業靴
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ706ページ
  • エスコ便利カタログ707ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top