すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA910LB-26.5

品名 : 26.5cm 長靴(ショート丈)

仕様

メーカーおたふく手袋型番WW-724
サイズ26.5cm材質塩化ビニール、裏:ポリエステル
3E長さ25.5cm(26.0cmで)
重量約575g(26.0cm片足で)カラー
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ
販売価格

2,000(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/13 19:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2212ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA910LB-25 25.0cm 長靴(ショート丈)
    EA910LB-25.5 25.5cm 長靴(ショート丈)
    EA910LB-26 26.0cm 長靴(ショート丈)
    EA910LB-26.5 26.5cm 長靴(ショート丈)
    EA910LB-27 27.0cm 長靴(ショート丈)
    EA910LB-28 28.0cm 長靴(ショート丈)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA910LB-26です。
    • ※画像はEA910LB-26です。
    • エスコ便利カタログ2212ページ
    • エスコ便利カタログ2213ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top