すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA910LG-27

品名 : 27.0cm 長靴(耐油底)

仕様

メーカーおたふく手袋型番JW-708
サイズ27.0cm材質PVC
3E重量約920g(片足のみ)
長さ約39.0cmカラー
本体PVC部分には抗菌材を練り込み(アメゴム色のソール部を除く)
滑りにくく丈夫なロングタイプ耐油長靴。靴内側には抗菌生地を使用。
販売価格

4,380(税抜)/ 4,818円(税込)

カタログ価格

4,380円(税抜)/4,818円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/23 15:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2212ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA910LG-25 25.0cm 長靴(耐油底)
    EA910LG-25.5 25.5cm 長靴(耐油底)
    EA910LG-26 26.0cm 長靴(耐油底)
    EA910LG-26.5 26.5cm 長靴(耐油底)
    EA910LG-27 27.0cm 長靴(耐油底)
    EA910LG-28 28.0cm 長靴(耐油底)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2212ページ
    • エスコ便利カタログ2213ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top