すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA910LL-26A

品名 : 26.0cm 長靴(天然ゴム・ネイビー)

仕様

メーカーおたふく手袋型番JW-730
サイズ26.0cm材質天然ゴム、裏:メリヤス
3E長さ36.5cm(26.0cmで)
重量約850g(26.0cm片足で)カラーネイビー
履き口は水や泥などの侵入を防ぐフード付
販売価格

4,750(税抜)/ 5,225円(税込)

カタログ価格

4,750円(税抜)/5,225円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/09/10 01:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2212ページ
バリエーション一覧
EA910LL-24A 24.0cm 長靴(天然ゴム・ネイビー)
EA910LL-25A 25.0cm 長靴(天然ゴム・ネイビー)
EA910LL-26A 26.0cm 長靴(天然ゴム・ネイビー)
EA910LL-27A 27.0cm 長靴(天然ゴム・ネイビー)
EA910LL-28A 28.0cm 長靴(天然ゴム・ネイビー)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ2212ページ
  • エスコ便利カタログ2213ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top