すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA910LS-25.5

品名 : 25.5cm 安全長靴(静電)

仕様

メーカーシモン(Simon)型番2230630
商品名845静電安全ゴム長靴サイズ25.5cm
材質甲被:総ゴム製(裏付)
先芯:鋼製先芯
ソール:合成ゴム1層底
カラーブラック
3E
水漏れの現場に適した静電安全ゴム長靴
鋼製先芯入
JIS T 8103(ED-P/C3)CⅡ/S合格
販売価格

15,900(税抜)/ 17,490円(税込)

カタログ価格

15,900円(税抜)/17,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/09/07 23:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2212ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA910LS-24 24.0cm 安全長靴(静電)
    EA910LS-24.5 24.5cm 安全長靴(静電)
    EA910LS-25 25.0cm 安全長靴(静電)
    EA910LS-25.5 25.5cm 安全長靴(静電)
    EA910LS-26 26.0cm 安全長靴(静電)
    EA910LS-27 27.0cm 安全長靴(静電)
    EA910LS-28 28.0cm 安全長靴(静電)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA910LS-26.0です。
    • ※画像はEA910LS-26.0です。
    • エスコ便利カタログ2212ページ
    • エスコ便利カタログ2213ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top