すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA910MB-25.5

品名 : 25.5cm 長靴(スパイク底)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ25.5cm材質外側:ゴム
内側:特殊発泡ゴム
3E用途フィッシングや山作業に最適なブーツです。
保温性抜群
スパイク底
甲バンド入り
販売価格

18,200(税抜)/ 20,020円(税込)

カタログ価格

18,200円(税抜)/20,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/04 15:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
バリエーション一覧
EA910MB-25 25.0cm 長靴(スパイク底)
EA910MB-25.5 25.5cm 長靴(スパイク底)
EA910MB-26 26.0cm 長靴(スパイク底)
EA910MB-27 27.0cm 長靴(スパイク底)
EA910MB-28 28.0cm 長靴(スパイク底)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top