すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA910ML-25.5

品名 : 25.5cm 耐久長靴(耐油底/ケブラー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ25.5cm材質ゴム、スーパーアラミド繊維ケブラー
3E用途厳しい仕事環境の現場や、山登りなどに使用可能です。
高強力、高弾性、対貫通性、耐熱性、耐薬品性、保温性、耐切創性に優れています。
ラジアル底
ハイグリップ耐油底タイプ
ゴムは6重構造になっており、非常に高強度な設計。
外側のゴムと内側の保温用布地の間に、スペースシャトル、防弾チョッキでも仕様されているスーパーアラミド繊維「ケブラー」を使用している。
販売価格

25,600(税抜)/ 28,160円(税込)

カタログ価格

25,600円(税抜)/28,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/30 09:35現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA910LT-25.5
バリエーション一覧
EA910ML-25 25.0cm 耐久長靴(耐油底/ケブラー)
EA910ML-25.5 25.5cm 耐久長靴(耐油底/ケブラー)
EA910ML-26.5 26.5cm 耐久長靴(耐油底/ケブラー)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top