すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA910NA-16

品名 : [L] サンダル(幅広/茶)

仕様

サイズL(26.5cm)カラー
材質軟質塩化ビニ-ル(PVC)重量540g
丈夫さや滑りにくさを兼ね備え、風雨にさらされても耐久性抜群です。
販売価格

1,040(税抜)/ 1,144円(税込)

カタログ価格

1,040円(税抜)/1,144円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/09/02 14:53現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA910NA-11 [L] サンダル(幅広/黒)
    EA910NA-12 [LL] サンダル(幅広/黒)
    EA910NA-13 [3L] サンダル(幅広/黒)
    EA910NA-16 [L] サンダル(幅広/茶)
    EA910NA-17 [LL] サンダル(幅広/茶)
    EA910NA-18 [3L] サンダル(幅広/茶)
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像です。
    • ※代表画像です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top