すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA910NA-21

品名 : [フリーサイズ] サンダル(防寒/モスグリーン)

仕様

サイズF(27cm)カラーモスグリーン
材質軟質塩化ビニ-ル(PVC)重量570g
足を締めず、長時間の使用にも快適です。
防寒仕様なので冬でも冷えずに使用でき、足が冷える方におすすめです。
販売価格

1,180(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/23 09:23現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA910NA-21 [フリーサイズ] サンダル(防寒/モスグリーン)
EA910NA-22 [3L] サンダル(防寒/モスグリーン)
EA910NA-23 [フリーサイズ] サンダル(防寒/黒)
EA910NA-24 [3L] サンダル(防寒/黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top