すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA910SY-82

品名 : [M] 抗菌スリッパ(靴着用時用/レッド)

靴のまま履ける抗菌スリッパ

仕様

メーカーキングジム(KING JIM)型番SLP10-M
靴サイズ(目安)26cmまで(Mサイズ)本体外寸約300(W)×130(D)×95(H)mm
重量約140g(片足)材質表地:抗菌PVC
裏地:不織布
底板:EVA(ゴム付)
カラー赤
靴のまま履けるから、スリッパに直接触れない!汚れを靴裏に移さない!
公共施設、病院、工事現場・工場などでの衛生対策、靴の脱着が煩わしい場面にも最適
表生地は抗菌PVCを使用
甲がつぶれにくい吊り込みタイプ
底面は滑りにくい凹凸パターンを採用したゴム付き
※サイズの目安はご使用の靴によっては異なる場合があります。
販売価格

3,990円(税抜)/ 4,389円(税込)

カタログ価格

3,990円(税抜)/4,389円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 08:07現在)

更新
商品入数1販売単位足
バリエーション一覧
EA910SY-81 [S] 抗菌スリッパ(靴着用時用/グレー)
EA910SY-82 [M] 抗菌スリッパ(靴着用時用/レッド)
EA910SY-83 [L] 抗菌スリッパ(靴着用時用/ブラック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top