すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA910ZA-3A

品名 : [LL] 踏み抜き防止板入りインソール

仕様

メーカーシモン(Simon)型番2228840
商品名シモンインソール003サイズLL:26.5~28.0cm
材質ナイロンメッシュ、ステンレス、EVA耐踏抜き性能1100N以上(およそ100kgの荷重にも耐えられます。)
足裏を守るステンレス製の踏み抜き防止板(0.5mm)入り
かかとをしっかりサポートし、足や身体のぐらつきを押えるカップインソール
かかと部分に衝撃吸収パッド付
抗菌・防臭で靴の中がさわやか
サイズや形に合わせて調整可能
販売価格

2,560(税抜)/ 2,816円(税込)

カタログ価格

2,560円(税抜)/2,816円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/04/13 18:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2210ページ
バリエーション一覧
EA910ZA-1A [M] 踏み抜き防止板入りインソール
EA910ZA-2A [L] 踏み抜き防止板入りインソール
EA910ZA-3A [LL] 踏み抜き防止板入りインソール
ウェブカタログ画像
  • インソールに印刷されている線はサイズ調整のための目安です。

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2210ページ
  • エスコ便利カタログ2211ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top