すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA910ZD-12

品名 : [L] 靴中敷(衝撃吸収型)

仕様

メーカー三進興産商品名DSISソルボヘルシー
適応サイズ26.0~26.5cmサイズ長さ:276mm
幅:99mm
厚み踵6.5mm
土踏ず:7mm
先端:3mm
材質表生地:ポリエステル
中白地:ポリウレタン・ポリウレタン樹脂
衝撃吸収型
人の足の動きを中敷で調節し、足裏にある「3つのアーチ」をサポートします。足指がしっかり使え、歩行がリズミカルになり足が疲れにくくなります。
販売価格

2,240(税抜)/ 2,464円(税込)

カタログ価格

2,240円(税抜)/2,464円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/06/09 11:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2210ページ
バリエーション一覧
EA910ZD-11 [M] 靴中敷(衝撃吸収型)
EA910ZD-12 [L] 靴中敷(衝撃吸収型)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2210ページ
  • エスコ便利カタログ2211ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top