すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911AA-9

品名 : 9.7x9.8m/0.37mm UVシート(#4000)

カタログ訂正

25/11/04 厚みの訂正。誤:0.32mm、正:0.37mm(9025 No.56,57)

UVコーティング仕様で紫外線をカットします

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番BU40-1010
サイズ9.7×9.8m厚み0.37㎜
番手#4000畳数約60畳
ハトメ数44個ハトメ間隔90cm
ハトメの内径12mm材質ポリエチレン
重量20.3kg用途野外での紫外線対策に
入数1枚
ハトメ付(アルミ製)
UVダブルコーティングで紫外線をカットし、従来シート(メーカー比)と比較して耐久性や耐候性に優れています。
販売価格

50,200(税抜)/ 55,220円(税込)

カタログ価格

50,200円(税抜)/55,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/30 10:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2469ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA911AA-1 1.7x2.6m/0.37mm UVシート(#4000)
    EA911AA-2 2.5x2.6m/0.37mm UVシート(#4000)
    EA911AA-3 2.5x3.5m/0.37mm UVシート(#4000)
    EA911AA-4 3.4x5.3m/0.37mm UVシート(#4000)
    EA911AA-5 5.2x5.3m/0.37mm UVシート(#4000)
    EA911AA-6 5.2x7.1m/0.37mm UVシート(#4000)
    EA911AA-7 7.0x7.1m/0.37mm UVシート(#4000)
    EA911AA-8 7.0x8.9m/0.37mm UVシート(#4000)
    EA911AA-9 9.7x9.8m/0.37mm UVシート(#4000)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2468ページ
    • エスコ便利カタログ2469ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top