すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911AB-13

品名 : 3.6x5.4m/ 0.3mm ブルーシート(#2000/5枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
水性、耐候性に優れ、軽くて取扱いが便利です。

仕様

番手#2000サイズ3.6×5.4m
厚み約0.3~0.4mm目合10x9
材質ポリエチレン入数5枚
工事現場の周囲の張り付けに利用可。
ハトメ付
販売価格

9,890(税抜)/ 10,879円(税込)

カタログ価格

9,890円(税抜)/10,879円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 16:38現在)

更新
商品入数5販売単位

代替品

EA911AB-18
バリエーション一覧
EA911AB-11 1.8x3.6m/ 0.3mm ブルーシート(#3000/5枚)
EA911AB-12 2.7x3.6m/ 0.3mm ブルーシート(#3000/5枚)
EA911AB-13 3.6x5.4m/ 0.3mm ブルーシート(#2000/5枚)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top