すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911AB-150B

品名 : 1350x2450mm 壁保護用シート

仕様

サイズ(mm)1350×2450材質オレフィン
厚み0.2mm
壁掛用エアコン洗浄の際、壁の養生におすすめです。壁への水飛散防止にご利用ください。
ストッパー付の紐でエアコン本体にかけるだけの簡単装着で安心です。
壁保護用シートは、エアコンの化粧カバー、フィルターなどを外した状態でエアコンに掛けてストッパーで固定します。
壁の保護用だけでなく、家具や家電製品に被せてご使用いただけます。
焼却時ダイオキシンは発生しません。
本商品は、国内の有名メーカーの生地を使用し、熟練の職人の手作業により製造されております。
販売価格

5,310(税抜)/ 5,841円(税込)

カタログ価格

5,310円(税抜)/5,841円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/19 19:17現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
関連商品EA115Z-26 : エアコン洗浄用カバー(壁掛用)
ウェブカタログ画像
  • ※紐の色は黒色になります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top