すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911AB-29

品名 : 10 x 10m/0.25mm ブルーシート(#3000/1枚)

ハトメ無し・周囲ロープ無しの単一素材で製造されている為
廃棄時の分別の手間をなくせます。
穴部分はハトメ有のタイプと同等の強度があります。

仕様

番手#3000サイズ10×10m
厚み0.25mmジョイントホール径13㎜
材質ポリエチレン入数1枚
安心の日本製
追加説明【番手とは】
3.6×5.4mサイズのシートを基準とし、シートの重さで厚みを表します。
番手の数字が高い程、厚みが増します。

 例、3000番(#3000)→約3000g
   2000番(#2000)→約2000g

販売価格

27,800(税抜)/ 30,580円(税込)

カタログ価格

27,800円(税抜)/30,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/05/25 01:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2468ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA911AB-20 1.8x1.8m/0.25mm ブルーシート(#3000/5枚)
    EA911AB-21 1.8x3.6m/0.25mm ブルーシート(#3000/5枚)
    EA911AB-22 2.7x3.6m/0.25mm ブルーシート(#3000/5枚)
    EA911AB-23 3.6x3.6m/0.25mm ブルーシート(#3000/5枚)
    EA911AB-24 3.6x5.4m/0.25mm ブルーシート(#3000/3枚)
    EA911AB-25 4.5x5.4m/0.25mm ブルーシート(#3000/3枚)
    EA911AB-26 5.4x5.4m/0.25mm ブルーシート(#3000/3枚)
    EA911AB-27 7.2x7.2m/0.25mm ブルーシート(#3000/1枚)
    EA911AB-29 10 x 10m/0.25mm ブルーシート(#3000/1枚)
    EA911AB-31 1.8x3.6m/0.25mm ブルーシート(#3000/1枚)
    EA911AB-32 2.7x3.6m/0.25mm ブルーシート(#3000/1枚)
    EA911AB-33 3.6x3.6m/0.25mm ブルーシート(#3000/1枚)
    EA911AB-34 3.6x5.4m/0.25mm ブルーシート(#3000/1枚)
    EA911AB-35 4.5x5.4m/0.25mm ブルーシート(#3000/1枚)
    EA911AB-36 5.4x5.4m/0.25mm ブルーシート(#3000/1枚)
    ウェブカタログ画像
    1枚入りです。
    • 1枚入りです。
    • 防災・減災用途
    • 土木用途
    • 農業用途
    • 建築用途
    • アルミハトメと同等の強度
    • エスコ便利カタログ2468ページ
    • エスコ便利カタログ2469ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top