すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911AD-53

品名 : 3.6x5.4m 遮熱シート(#3000)

仕様

サイズ規格:3.6×5.4m厚み0.19㎜
ハトメピッチ約90cmハトメ内径12㎜
材質シート本体:ポリエチレン
ハトメ:アルミニウム
周囲ロープ:ポリプロピレン
畳表示約12帖
#3000
遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。
屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
販売価格

9,080(税抜)/ 9,988円(税込)

カタログ価格

9,080円(税抜)/9,988円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/30 11:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2469ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA911AD-51 1.8x1.8m 遮熱シート(#3000)
    EA911AD-52 2.7x3.6m 遮熱シート(#3000)
    EA911AD-53 3.6x5.4m 遮熱シート(#3000)
    EA911AD-54 5.4x7.2m 遮熱シート(#3000)
    EA911AD-56 1.8x1.8m 遮熱シート(#4000)
    EA911AD-57 2.7x3.6m 遮熱シート(#4000)
    EA911AD-58 3.6x5.4m 遮熱シート(#4000)
    EA911AD-59 5.4x7.2m 遮熱シート(#4000)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2468ページ
    • エスコ便利カタログ2469ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top