すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA911AD-65

品名 : 1.8x2.1m 遮熱トラックシート(軽量)

仕様

サイズ1.8×2.1m厚み約0.28mm
材質本体:ポリエチレン(アルミ蒸着フィルム)
ハトメ:アルミニウム
ハトメ数12個
重量1.85g/㎡
表面アルミ・裏面ブラックシートで保温・保冷効果のある遮熱トラックシート
温度変化にデリケートな生鮮食品や精密機器の運搬に
生地が軽く取りまわしが楽です。
ゴムバンド10本付き
販売価格

6,410円(税抜)/ 7,051円(税込)

カタログ価格

6,410円(税抜)/7,051円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 06:11現在)

更新
商品入数1販売単位枚
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top