すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA922AF-31

品名 : 10L カーシャンプー(生分解性)

仕様

メーカーuchiko商品名清(すがし)
用途車体・船体など駆動体用生分解性シャンプー内容量10L
成分界面活性剤液性中性
シャンプーの基本性能を確保した地球に優しい生分解性界面活性剤。
天然由来成分で流出する廃水の80%以上を自然に還します。
30~100倍に希釈して使用してください。
※目安:100mlで3L~10L程度の水量に対応
希釈後、泡立ててスポンジなどで手洗いで使用してください(高圧洗浄機などのフォームガンでも使用可能)
専用コック付き
SDGsの17目標のうち『14.海の豊かさを守ろう』『15.陸の豊かさを守ろう』に貢献します
販売価格

20,500円(税抜)/ 22,550円(税込)

カタログ価格

20,500円(税抜)/22,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/02 07:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
10L
  • 10L
  • 専用コック付き

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top