すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911AE-27

品名 : 10x10m 防炎シート

作業現場の安全確保に

仕様

サイズ10×10m厚み0.25mm
ハトメピッチ:450P
数:80個
内径:約10㎜
組織ラッセル編み
引張強度縦:546N/5cm
横:529N/5cm
伸度縦:20.8%
横:20.7%
引裂強度縦:35.2N/5cm
横:25.6N/5cm
繊維縦、横:200デニール
密度縦:18本/インチ
横:12本/インチ
材質ポリエステル
重量約32kg入数1枚
耐熱温度45℃
※防炎シートの耐熱温度とは熱によりシートが軟化する温度のことです。
防炎認定品
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために適したシートです。
特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。
防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
メッシュでないので風、水を通さないので屋外の足場に最適です
販売価格

34,300(税抜)/ 37,730円(税込)

カタログ価格

34,300円(税抜)/37,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/27 19:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2469ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA911AE-21 1.8x1.8m 防炎シート
    EA911AE-22 1.8x3.4m 防炎シート
    EA911AE-24 1.8x5.4m 防炎シート
    EA911AE-25 3.6x5.4m 防炎シート
    EA911AE-26 5.4x7.2m 防炎シート
    EA911AE-27 10x10m 防炎シート
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ2468ページ
    • エスコ便利カタログ2469ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top