すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA911AE-57

品名 : 1800x2700mm 剪定シート(防災)

仕様

サイズ1.8×2.7m厚み0.43㎜
ハトメ内径12㎜網目平織(約1.5mm)
材質ポリプロピレン重量約700g
植木の刈り込み、トラックからゴミ飛散防止ネットとして
軽くて使いやすいので持ち運びが楽です。
刈込み後の片づけが早くて簡単です。
防炎タイプで少し硬めのシートです。
販売価格

4,220円(税抜)/ 4,642円(税込)

カタログ価格

4,220円(税抜)/4,642円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 09:48現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2469ページ
バリエーション一覧
EA911AE-56 1800x2700mm 剪定シート
EA911AE-57 1800x2700mm 剪定シート(防災)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2468ページ
  • エスコ便利カタログ2469ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top