すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911AE-60

品名 : 1,000mmx50m 透湿防水防風シート

仕様

1000mm長さ50m
厚み0.16mm材質ポリエステル長繊維+ポリエチレン多孔質フィルムラミネート
透湿性・防水性・施工性・強度・耐久性に優れています。
販売価格

6,590(税抜)/ 7,249円(税込)

カタログ価格

6,590円(税抜)/7,249円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/17 20:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2469ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2468ページ
  • エスコ便利カタログ2469ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top