すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA911AE-84

品名 : 1.8x5.4m 遮熱・防炎シート

仕様

用途橋梁・高速道路・鉄道などの「インフラ補修工事」、建設・解体現場での「足場養生」などにサイズ1.8×5.4m
番手#3500厚み約0.31mm
ハトメピッチ約45cm材質本体:ポリエチレン
周囲ロープ:ポリプロピレン
ハトメ:アルミニウム
カラーホワイト重量約1830g
遮熱・防炎・軽量を兼ね備え、夏場の作業環境を改善するシート
直射日光による日射を効率よく反射し、被覆内の温度上昇を強力に抑制
最大約10℃の高い遮熱性能で作業者の疲労蓄積を抑え、熱中症リスクを低減
約186g/㎡と軽量なので、足場への設置や撤収における作業員の肉体的負担を劇的に減らし、作業効率の向上に直結
本体生地はリサイクル可能なポリエチレン(PE)で構成
解体工事での火花や、隣接地からのもらい火など、万が一の事態にも燃え広がりにくい設計
消防法で定められた防炎性能基準をクリアした「防炎物品」
販売価格

10,000円(税抜)/ 11,000円(税込)

カタログ価格

10,000円(税抜)/11,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/02 08:07現在)

更新
商品入数1販売単位枚
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA911AE-81 1.8x3.4m 遮熱・防炎シート
    EA911AE-82 1.8x3.6m 遮熱・防炎シート
    EA911AE-83 1.8x5.1m 遮熱・防炎シート
    EA911AE-84 1.8x5.4m 遮熱・防炎シート
    EA911AE-85 3.6x5.4m 遮熱・防炎シート
    EA911AE-86 5.4x7.2m 遮熱・防炎シート
    EA911AE-87 10x 10m 遮熱・防炎シート
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    画像は1.8×3.6m仕様です。
    • ※代表画像\n画像は1.8×3.6m仕様です。
    • 遮熱性比較試験の結果

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top