すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911AF-104

品名 : 1370x0.1mmx100m テーブルクロス(梨地白)

仕様

材質塩化ビニール1370mm
長さ100m厚み0.1mm
カラー梨地白
水や汚れに強く、埃除けシートやテーブルクロスとして使用されます。
水洗い可能
販売価格

30,200(税抜)/ 33,220円(税込)

カタログ価格

30,200円(税抜)/33,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/02 03:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1423ページ
バリエーション一覧
EA911AF-103 1370x0.1mmx 20m テーブルクロス(梨地白)
EA911AF-104 1370x0.1mmx100m テーブルクロス(梨地白)
ウェブカタログ画像
※写真はEA911AF-103です。
  • ※写真はEA911AF-103です。

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1422ページ
  • エスコ便利カタログ1423ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top