すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911AF-1A

品名 : 2030x0.15mmx 5m 耐候性ビニールシート

仕様

材質エステル系、軟質塩化ビニール2.03m
厚さ0.15mm長さ5m
重量約2.3kgカラー透明
水洗いが簡単で汚れに強いです。
透明性に優れ、光線透過がよく見通し抜群で柔軟性があり、人や車の通行がスムーズです。
遮音効果、断熱性、ダスト・ムシ類の侵入防止効果があります。
糸入り
耐候タイプ
販売価格

8,340(税抜)/ 9,174円(税込)

カタログ価格

8,340円(税抜)/9,174円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/06/08 12:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1386ページ1423ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA911AF-1A 2030x0.15mmx 5m 耐候性ビニールシート
    EA911AF-2A 2030x0.15mmx10m 耐候性ビニールシート
    EA911AF-3A 2030x0.15mmx20m 耐候性ビニールシート
    EA911AF-6A 2030x0.30mmx 5m 耐候性ビニールシート
    EA911AF-7A 2030x0.30mmx10m 耐候性ビニールシート
    EA911AF-8A 2030x0.30mmx20m 耐候性ビニールシート
    EA911AF-11A 2030x0.55mmx 5m 耐候性ビニールシート
    EA911AF-12A 2030x0.55mmx10m 耐候性ビニールシート
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1386ページ
    • エスコ便利カタログ1387ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top