すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911AF-22A

品名 : 2030x0.30mmx10m 耐油性ビニールシート

仕様

材質エステル系、軟質塩化ビニール2.03m
厚さ0.3mm長さ10m
重量約8.4kg網目寸法20×20mm
カラー透明
水洗いが簡単で汚れに強いです。
透明性に優れ、光線透過がよく見通し抜群で柔軟性があり、人や車の通行がスムーズです。
遮音効果、断熱性、ダスト・ムシ類の侵入防止効果があります。
耐油タイプ
販売価格

26,700(税抜)/ 29,370円(税込)

カタログ価格

26,700円(税抜)/29,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/20 23:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1386ページ1423ページ
バリエーション一覧
EA911AF-21A 2030x0.30mmx 5m 耐油性ビニールシート
EA911AF-22A 2030x0.30mmx10m 耐油性ビニールシート
EA911AF-23A 2030x0.30mmx20m 耐油性ビニールシート
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1386ページ
  • エスコ便利カタログ1387ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top