すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911AG-27

品名 : 915x0.5mmx10m [PVC製]フィルム(イエロー)

仕様

黄色厚み0.5mm
長さ10m0.915m
材質PVC重量約6.6kg
保護フィルムが付いており、厚さは約0.3mmです。
販売価格

11,700(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 16:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1424ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA911AG-7 915x0.3mmx10m [PVC製]フィルム(イエロー)
    EA911AG-11 915x0.3mmx10m [PVC製]フィルム(イエローグリーン)
    EA911AG-27 915x0.5mmx10m [PVC製]フィルム(イエロー)
    EA911AG-31 915x0.5mmx10m [PVC製]フィルム(イエローグリーン)
    EA911AG-67 915x1.0mmx10m [PVC製]フィルム(イエロー)
    EA911AG-71 915x1.0mmx10m [PVC製]フィルム(イエローグリーン)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1424ページ
    • エスコ便利カタログ1425ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top